| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8005484 Herst.-Nr.: 1HOD52502000K EAN/GTIN: 4053569228190 |
| |
|
| | |
| STARK Metallkreissägeblatt HSSE 250x2,0x32 Z128 HZ Metallkreissäge HSSE, dampfangelassen Ausführung: Aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen. Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren. Weitere Informationen: | | Breite: | 2 mm | Zahnform: | HZ - Geeignet zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke > 3 mm | Außen-Ø: | 250 mm | Werkstoff: | HSS-E | Zähnezahl: | 128 | Bohrungs-Ø: | 32 mm | Schnittwert INOX: | 15 m/min | Schnittwert Gusseisen: | 15 m/min | Oberfläche/Beschichtung: | dampfbehandelt | Schnittkante geschliffen: | Nein | Schnittwert Stahl: | 30 m/min | 15 m/min | Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze: | 130 m/min | Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 90 m/min | Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis): | 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 63,40* | € 79,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,81* | € 79,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 63,94* | € 80,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 61,87* | € 82,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 81,45* | € 101,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|