Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARK Metallkreissägeblatt HSSE 350x3,0x40 Z180 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSSE 350x3,0x40 Z180 HZ
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSSE 350x3,0x40 Z180 HZ
Artikeldetailsicht STARK STARK Metallkreissägeblatt HSSE 350x3,0x40 Z180 HZ
Artikel-Nr.:
     223-8005471
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HOD53503002C
EAN/GTIN:
     4053569228329
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 350x3x40mm
kreissägeblatt

STARK Metallkreissägeblatt HSSE 350x3,0x40 Z180 HZ

Metallkreissäge HSSE, dampfangelassen

Ausführung: Aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen.
Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Breite:
3 mm
Zahnform:
HZ - Geeignet zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke > 3 mm
Außen-Ø:
350 mm
Werkstoff:
HSS-E
Zähnezahl:
180
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schnittwert INOX:
15 m/min
Schnittwert Gusseisen:
15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Schnittkante geschliffen:
Nein
Schnittwert Stahl:
30 m/min | 15 m/min
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
130 m/min
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90 m/min
Nebenlöcher (Anzahl NL/Ø/Teilkreis):
2/8/55 + 4/12/64 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 186,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 188,30*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 156,34*
€ 189,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 191,49*
Lager 223
5
€ 8,50*
ab € 198,21*
€ 237,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,90*
€ 270,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.