Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANNOL Hartlot 730 2,0 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STANNOL STANNOL Hartlot 730 2,0 x 500 mm
Artikeldetailsicht STANNOL STANNOL Hartlot 730 2,0 x 500 mm
Artikeldetailsicht STANNOL STANNOL Hartlot 730 2,0 x 500 mm
Artikeldetailsicht STANNOL STANNOL Hartlot 730 2,0 x 500 mm
Artikeldetailsicht STANNOL STANNOL Hartlot 730 2,0 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     223-8005470
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     815081
EAN/GTIN:
     4006062150819
Suchbegriffe:
Hartlot
Kupferhartlot
Kupferlot
hartlot cu p6

STANNOL Hartlot 730 2,0 x 500 mm

Hartlot, Kupfer-Phosphorlot

Ausführung: Ohne Silber, nach DIN EN 1044-CP203 L-CuP6, Schmelzbereich 710 °C, Arbeitstemperatur 730 °C. 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2.

Anwendung: Für Kupfer-, Kalt- und Warmwasserinstallation und Gasinstallation. In Verbindung mit Messing oder Rotguss nur mit Flussmittel.
Weitere Informationen:
Farbe:
lila
Bindung:
Harz
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
80
Anwendung:
Für die Bearbeitung von Edelstahl, Aluminium und NE-Metallen
Außendurchmesser:
50.8 mm
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
extra grob
max. Drehzahl:
18000 r/min
Einsatzbereich:
Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen
Trägermaterial:
Faservlies
Eignung für Lack:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Arbeitsgeschwindigkeit (max.):
63 m/s
Weitere Suchbegriffe: hartlot, stannol hartlot
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 31,88*
€ 41,05*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 31,82*
€ 41,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,08*
€ 41,68*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 31,71*
€ 41,94*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 33,10*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.