Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Torpedo 25cm 81SM mit Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Torpedo 25cm 81SM mit Tasche
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Torpedo 25cm 81SM mit Tasche
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Torpedo 25cm 81SM mit Tasche
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Torpedo 25cm 81SM mit Tasche
Artikeldetailsicht STABILA STABILA Wasserwaage Torpedo 25cm 81SM mit Tasche
Artikel-Nr.:
     223-8005466
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005069025113
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Torpedo 25cm 81SM mit Tasche

Wasserwaage Torpedo Nr. 81 SM
• Aluminium-Druckgussprofil
• Je eine Horizontal- und Vertikal-Libelle
• Gefräste Messfläche
• Starker Magneten
• Messgenauigkeit Normalmessung 0,029° = 0,5 mm/m
• Messgenauigkeit Umschlagmessung 0,043° = 0,75 mm/m
• Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet
* Mit Gürteltasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
4,8 cm
Laser:
Nein
Skala:
Nein
Breite:
2,1 cm
Länge:
25 cm
Magnet:
Ja
Profil:
Aluminium-Druckgussprofil
Anwendung:
Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet
Endkappen:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausziehbar:
Nein
Durchgriff:
Nein
Ausstattung:
mit Gürteltasche
Gürtelclip:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Gehäuseform:
trapezförmig
Lieferumfang:
mit Gürteltasche
Magnetsystem:
2x Seltenerd-Magnet
Nettogewicht:
0,216 kg
Anzahl Magnete:
2 St.
Farbe Gehäuse:
gelb
Gewicht Folien:
2 g
Neigungsmesser:
Nein
Anzahl Libellen:
2
Umschlagmessung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Herstellergarantie:
10 a
Anzahl Messflächen:
1 Blatt
Libellen-Lupeneffekt:
Nein
Messfläche, gefräst:
Ja
Messflächen gefräst:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 Blatt
Libellenanzahl, vertikal:
1 St.
Messfläche, beschichtet:
Nein
Anzahl Horizontallibellen:
1 Blatt
Fällt unter Elektrogesetz:
Nein
Libellenanzahl, horizontal:
1 St.
Messgenauigkeit Normallage:
0.5 mm/m
Fällt unter Batteriegesetz:
Nein
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
80 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
33 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
280 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
278 g
Messgenauigkeit Überkopfmessung:
0.75 mm/m
Messgenauigkeit in Normalposition:
0,5 mm/m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
280*33*80 mm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0,75 mm/m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,79*
ab € 30,41*
€ 37,72*
€ 4,90*
ab € 31,69*
€ 40,04*
€ 4,00*
ab € 31,29*
€ 40,72*
1 Tag
106
€ 4,90*
ab € 32,75*
€ 40,72*
Lager 223
106
€ 8,50*
ab € 44,00*
€ 53,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.