Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 3
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 3
Artikel-Nr.:
     223-8005228
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784540452
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mk3 mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze MK 3

Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.

Anwendung: Für geringe Werkstückgewichte.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Aufnahme:
3 MK
Größe:
K33
Maß A:
82,5 mm
Maß B:
55 mm
Maß D:
25 mm
Maß G:
23,825 mm
Maß K:
30,3 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
300 kg
max. Drehzahl:
8500 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784540452
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 120,46*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 121,05*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 123,66*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 125,69*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 117,41*
€ 143,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.