Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnerspitze mitlaufend MK 3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnerspitze mitlaufend MK 3 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 3 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 3 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 3 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 3 FORMAT
Körnerspitze mitlaufend MK 3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3033040015
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784540452
EAN/GTIN:
     4317784540452
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mk3 mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Anwendung: Für geringe Werkstückgewichte.
Weitere Informationen:
Größe:
K33
Aufnahme:
3 MK
max. Drehzahl:
8500 min-1
Maß A:
82,5 mm
Maß B:
55 mm
Maß D:
25 mm
Maß K:
30,3 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
300 kg
Maß G:
23,825 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schaft, Mitlaufende, 3304, Zentrierspitze, FORMAT, Körnerspitze, Drehspitze, mitlaufende, MK-Schaft, mitlaufend, 3033040015, 33040015
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 120,52*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 98,10*
€ 120,55*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 123,62*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 100,10*
€ 125,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,41*
€ 126,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.