| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8004219 Herst.-Nr.: 480719 EAN/GTIN: 4030884807194 |
| |
|
| | |
| HESSE Arbeitsschere 265mm (Papierschere) Arbeitsschere, Glattschiff, rundes und langes Griffauge Ausführung: Robuste Ausführung, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoffhüllen. Weitere Informationen: | | Gelenk: | geschraubt | Griffform: | ringförmig | Verzahnung: | Nein | Händigkeit: | Rechtshänder | SB-Verpackt: | Nein | Gesamtlänge: | 265 mm | Schneidenform: | gerade | Material Griff: | Kunststoff | Öffnungsfeder: | Nein | Schneidenhärte: | 53 N/mm² | Schneidenlänge: | 120 mm | Material Körper: | Edelstahl, rostfrei | Schneidenveredelung: | poliert | Härteprüfverfahren: | HRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 265 mm, allzweckschere, papierschere 27cm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,24* | € 13,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,18* | € 13,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,31* | € 14,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,47* | € 14,08* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,96* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|