| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8002089 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569221504 |
| |
|
| | |
| FAHRION Druckspannzange DIN6343 0173E 42,00 RD qu. Druckspannzange 173E Ausführung: Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). Spannüberbrückung: h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Anwendung: Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindeligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter. Weitere Informationen: | | Bohrung: | 42 mm | F: | 48 mm | K: | 60 mm | L: | 94 mm | Ausführung: | Querrillen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,53* | € 52,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,19* | € 52,16* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,50* | € 52,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,17* | € 53,25* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 51,65* | € 65,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|