Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrion Druckspannzange DIN6343 0173E 42,00 RD Querrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrion Druckspannzange DIN6343 0173E 42,00 RD Querrillen
Fahrion Druckspannzange DIN6343 0173E 42,00 RD Querrillen
Fahrion Druckspannzange DIN6343 0173E 42,00 RD Querrillen
Artikel-Nr.:
     5417B-p886387
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4053569221504
EAN/GTIN:
     4053569221504
Suchbegriffe:
DIN 6343 Spannzange
Druck-Spannzangen
Druckspannzangen
Spannzangen DIN 6343
Druckspannzange 173E Nach DIN 6343 mit glatter Bohrung (bis Ø 8,0 mm) oder Querrillen (ab Ø 8,5 mm). h9, d. h. nur das Nennmaß kann gespannt werden. Zur Werkstückspannung (Stangen- oder Futterarbeiten) in konventionellen, einspindligen Drehmaschinen, z. B. mit Handspannfutter HSPF und CNC-Drehmaschinen direkt in der Spindel oder im Spannzangenfutter.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Spannansatzes:
60
Durchmesser der Aussparung:
48
Schaft-Ø:
48 mm
Bohrung:
42 mm
Hersteller:
Fahrion
l:
94 mm
f:
48 mm
k:
60 mm
Gesamtlänge:
94
Norm:
6343
Ausführung:
Querrillen
Weitere Suchbegriffe: druckspannzangen fahrion, din 6343 spannzange, Fahrion, Druckspannzange, DIN6343, 0173E, 42,00, RD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,60*
€ 51,96*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,17*
€ 52,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,16*
€ 52,35*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 40,23*
€ 53,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 58,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.