Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Säbelsägeblatt Metall ICE Hardened 150x1,8mm, Nr. 48-00-4182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Säbelsägeblatt Metall ICE Hardened 150x1,8mm, Nr. 48-00-4182
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Säbelsägeblatt Metall ICE Hardened 150x1,8mm, Nr. 48-00-4182
Artikel-Nr.:
     223-8001161
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48004182
EAN/GTIN:
     0045242081035
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
milwaukee säbelsägeblatt metall 150...
säbelsägeblatt

MILWAUKEE Säbelsägeblatt Metall ICE Hardened 150x1,8mm, Nr. 48-00-4182

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit.
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer.
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt.
  • 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte.
Weitere Informationen:
Für Materialstärke: Aluminium:
3-10 mm
Für Materialstärke: Buntmetalle:
3-10 mm
Für Materialstärke: Profile (offen):
3-10 mm
Für Materialstärke: Rohre (dickwandig):
10-100 mm
Für Materialstärke: Rohre (dünnwandig):
10-100 mm
Für Materialstärke: rostfreie Edelstahlbleche:
2-4 mm
Blattmaterial:
Bimetall, 8 % Kobalt
HM-bestückt:
Nein
Zahnteilung:
1,8 mm
Zähne gefräst:
Nein
Zähne gehärtet:
Ja
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne gewellt:
Nein
Inhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.