Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikeldetailsicht MACO MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper
Artikel-Nr.:
     223-8001158
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     201842
EAN/GTIN:
     9004186583969
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh kipp getriebe

MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnäpper

Das MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 in der Farbe Silber ist die ideale Lösung für Ihre Türanforderungen. Dieses hochwertige Produkt bietet zahlreiche Vorteile, die es zu einer ausgezeichneten Wahl machen.



Der Anwendungsbereich dieses Getriebes beträgt max. 1950 mm, was Ihnen eine große Flexibilität bei der Auswahl Ihrer Tür ermöglicht. Mit einer Gesamtteillänge von 1846,5 mm und einem Dornmaß von 15 mm passt das Getriebe perfekt zu den meisten Türen.



Ein weiterer großer Vorteil des MACO DK Getriebes ist sein Griffmaß (GM) von 1050 mm, was eine bequeme Handhabung und einfache Bedienung gewährleistet. Die Flügelfalzhöhe (FFH) liegt zwischen 1701 -1950 mm und bietet ausreichend Platz für unterschiedliche Türgrößen.



Die Hebesicherung sorgt dafür, dass Ihre Tür sicher geschlossen bleibt und ein effektiver Einbruchschutz gewährleistet wird. Mit insgesamt elf Schraubenpositionen können Sie das Getriebe einfach an Ihrer Tür montieren.



Das MACO DK Getriebe verfügt über drei i.S.-Zapfen für zusätzliche Stabilität und Haltbarkeit Ihrer Türkonstruktionen.Die Zapfen sind in Positionen angebracht: POS_IS1:750mm and POS_IS2:1420mm



Darüber hinaus enthält das Set einen praktischen Türschnapper zur sicheren Befestigung Ihrer Tür beim Öffnen oder Schließen.



Die hochwertige Verarbeitung und das robuste Design machen dieses Getriebe langlebig und zuverlässig. Es ist in der Farbe Silber erhältlich, die eine moderne Optik für Ihre Tür bietet.



Das MACO DK Getriebe MM 1950 DM15 fix mit 3 i.S FFH 1.701-1.950 GM1.050 Silber mit Türschnapper ist die perfekte Wahl für alle, die eine stabile, sichere und einfach zu bedienende Lösung für ihre Türen suchen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität dieses Produkts!






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Grösse für MULTI MATIC Beschlag (= Anwendungsbereich max.):
1950
Gesamtteillänge:
1.846,5
Dornmaß:
15
Griffmaß (GM):
1.050
Flügelfalzhöhe (FFH):
1.701 - 1.950
Ablängmaß:
260,5
Hebesicherung:
1
Anzahl Schrauben:
11
Position Schrauben:
18,5
POS_SCHRAUBEN1:
91,5
POS_SCHRAUBEN2:
270
POS_SCHRAUBEN3:
360
POS_SCHRAUBEN4:
550
POS_SCHRAUBEN5:
705
POS_SCHRAUBEN6:
795
POS_SCHRAUBEN7:
863,5
POS_SCHRAUBEN8:
1.124
POS_SCHRAUBEN9:
1.388
POS_SCHRAUBEN10:
1.465
Anzahl i.S.-Zapfen:
3 | 315
POS_IS1:
750
POS_IS2:
1.420
TUERSCHNAPPER_VORM:
mit Türschnapper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135
€ 5,90*
ab € 20,25*
€ 27,86*
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 22,86*
€ 31,36*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maco
103835
ab € 58,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.