Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikeldetailsicht ROTO ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm
Artikel-Nr.:
     223-8001122
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     259805
EAN/GTIN:
     4003720951092
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh-kipp-getriebe roto
dreh kipp getriebe

ROTO DK-Getriebe M2180 E-Zapfen Dorn 45 FFH 2001-2600 mm Länge 2180 mm

Roto Drehkippgetriebe mittig/variabel
- Dornmaß: 45mm
- Länge:2180mm
- Griffhöhe: 1001-1200mm
- Flügelfalzhöhe 2001-2400mm
- Material Stahl verzinkt silber
- Schließzapfenanzahl: 4 E-Zapfen (anpressdruckverstellbarer Zapfen)



Weitere Informationen:
Anzahl Schließzapfen:
4
FFH [mm]:
2.001 2.400
Griffhöhe mittig/variabel [mm]:
1.001 - 1.200
Typ Schließzapfen:
E-Zapfen
Schnäpper:
Ja
Niveauschaltsperre:
Ja
Oberfläche:
Roto Sil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.