Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikeldetailsicht ROTO ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)
Artikel-Nr.:
     223-8001074
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     450374
EAN/GTIN:
     4036263117724
Suchbegriffe:
Stulpflügelgetriebe

ROTO Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm (Waagerechtgetriebe)

Designo Axerstulp 500/1090 1V FFB 1001-1400 mm

Der Roto NT Designo II (verdecktliegend) Beschlag zeichnet sich durch eine Vielzahl herausragender Eigenschaften aus, die höchste Qualität, Funktionalität und Sicherheit gewährleisten. Mit seinem durchdachten Design und seiner erstklassigen Verarbeitung ist der Roto NT Designo II Beschlag die ideale Lösung für moderne Fenstersysteme.


Allgemeine Beschlageigenschaften

– Im Flügelfalz völlig verdeckt liegender Zentralverschluss mit EingriffBedienung.

– Profilierter Stulp

– Leichter und abriebarmer Lauf durch flächengeführte, verstellbare
Schließzapfen

– Schließzapfen mit Standardwerkzeug leicht einstellbar

E-Zapfen: anpressdruckverstellbarer Exzenterzapfen oder/und

P-Zapfen: anpressdruckverstellbarer Sicherheitsexzenterzapfen oder/und

V-Zapfen: anpressdruck- und höhenverstellbarer Sicherheitsexzenterzapfen

– Kraftschlüssige und hubverlustfreie „Clip&Fit“ Verbindung

– Kulissengeführter Axerarm, serienmäßig mit

– Integrierter Zuschlagsicherung (nur Drehkipp Variante)

– Variable Kippweitenbegrenzung (80–140mm, nur Drehkipp Variante)

– Drehhemmung

– Fehlbedienungssicherung in Kippstellung (nur Drehkipp Variante)

– Im Flügelfalz völlig verdeckt liegende Axer- und Ecklager

– Hochwertige Oberfläche RotoSil Nano (matt Silber) für höchste Korrosionsbeständigkeit (DIN EN 13126/8 Klasse 4) unter Einsatz von Nanopartikeln
(frei von Chrom-VI-Verbindungen)

– 3D Verstellung im Axerarm/Eckband/Ecklager
– Geprüft nach EN 13126-8: 2006-02 und EN 1191: 2000-08 und zertifiziert
nach QM 328

– Griffe in verschiedenen RAL-Farben möglich

– Standardmäßig mit einbruchhemmender Aushebelsicherung im Kipplager

– Flügelgewichte über 80kg bis 150kg durch Lastabtragungs-Bauteil

– Dauerhafte und sichere Entlastung des Ecklagers

– Dreh-/Drehkippflügel:

– Flügelfalzbreite: 330–1400mm

– Flügelfalzhöhe: 280–2600mm

– Flügelgewicht bis max. 150kg*

– Griffsitz konstant, mittig/variabel

– Sicherheitsstufen nach DIN EN 1627-1630

– Fabrikate: Roto NT Designo II

* Anwendungsbereiche gemäß Anwendungsdiagramm sind einzuhalten.



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Axerstulp
Ausführung:
500/1090
Beschlagsystem:
NX Designo (verdecktliegend)
Länge:
1090mm
Flügelfalzbreite:
1001-1200 mm
Oberfäche:
RotoSil Silber
Rahmenausführung:
Kunstsoffsysteme
Anzahl Schließzapfen:
1
Typ Schließzapfen:
V-Zapfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 14,73*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 10,97*
€ 15,66*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.