| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7310240 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784349024 |
| |
|
| | |
| E-COLL EU Sekundenkleber 3 g. Sekundenkleber • Universeller Einsatz • Gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser beständig • Klebt Porzellan, Keramik, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Metall usw. • Klebespalt 0,07 mm • Handfest zwischen 5 bis 15 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | PG: | E-COLL Sekundenkleber hochfest | Norm: | DIN 54459 Strukturklebstoffe Prüfung von Klebeverbindungen | Basis: | Kleber | Farbe: | farblos | H-Satz: | H315: Verursacht Hautreizungen | Inhalt: | 3gr g | Branche: | alle Industrien | Gebinde: | 3 St. | Dichtend: | Nein | Lagerzeit: | 12 mo | Festigkeit: | hochfest | Flammpunkt: | 85 °C | Konsistenz: | niedrigviskos | Lieferform: | Tube | Richtlinie: | RoHS konform Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe | Siedepunkt: | 185 °C | Signalwort: | Achtung | Verordnung: | REACH Konformität zur EU-Chemikalienverordnung | Aushärtung: | Luftfeuchtigkeit | Komponenten: | einkomponentig | silikonfrei: | Ja | Endfestigkeit: | 12 h | Zugfestigkeit: | 25 N/mm² | Beständigkeit: | temperaturbeständig | Einsatzbereich: | Verklebung von Buntmetallen | Fluoreszierend: | Nein | Chemische Basis: | Ethyl-Cyanacrylat | Zündtemperatur: | 490 °C | lösemittelfrei: | Nein | Farbbesonderheit: | transparent | Dichte (bei 20°C): | 1.04 g/cm³ | Verwendungsbereich: | kleben | Wasserlöslichkeit: | kaum löslich | Handfestigkeit Stahl: | 15 s | Handfestigkeit Messing: | 15 s | Handfestigkeit Edelstahl: | 15 s | Wassergefährdungsklasse: | WGK 1 schwach wassergefährdend | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Minimale Einsatztemperatur: | -30 °C | Maximales Spaltfüllvermögen: | 0.1 mm | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Tube | € 6,90* | ab € 2,74* | € 3,61* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,62* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Tube | € 7,90* | ab € 2,80* | € 3,69* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 4,30* | ab € 2,89* | € 3,86* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,53* | € 5,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|