Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 5 x 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 5 x 12mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 5 x 12mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 5 x 12mm
Artikel-Nr.:
     223-7210123
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455170
EAN/GTIN:
     4007081330947
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

GESIPA Blindniet A2 Flachrundkopf 5 x 12mm

Blindniet, Edelstahl/Edelstahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Edelstahl A2 (1.4567) und Nietdorn aus Edelstahl A2 (1.4541).
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
5.1 mm
Nietdorndurchmesser:
3.2 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
5 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
9.5 mm
Nietschaftlänge:
12 mm
Material Hohlniet:
Edelstahl A2 (1.4567)
Material Nietdorn:
Edelstahl A2 (1.4541)
Nietbare Materialstärke max:
8 mm
Nietbare Materialstärke min:
6 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18179*
€ 0,21179*
17 Tage
15300
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18442*
€ 0,21442*
3 Tage
18000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18284*
€ 0,21993*
1 Tag
13000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 223
18000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,24078*
€ 0,29078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,29078*
€ 0,34603
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28078*
€ 0,33413
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24078*
€ 0,28653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 145,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.