Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 15mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 15mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 15mm
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 15mm
Artikel-Nr.:
     223-7210111
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007081710152
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4,8 x 15mm

Blindniet PolyGrip® Stahl/Stahl, Standard, Flachrundkopf
• Hohlniet: Stahl, verzinkt.
• Nietdorn: Stahl, verzinkt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
4.9 mm
Nietdorndurchmesser:
3.2 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
4.8 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
95 mm
Nietschaftlänge:
15 mm
Material Hohlniet:
Stahl, verzinkt
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Nietbare Materialstärke max:
11 mm
Nietbare Materialstärke min:
6 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0874*
€ 0,1139*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0937*
€ 0,1174*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0936*
€ 0,1174*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08642*
€ 0,12132*
Lager 223
6500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1187*
€ 0,1517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 75,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.