Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4 x 10mm Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x10mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4 x 10mm Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x10mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4 x 10mm Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x10mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4 x 10mm Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf4x10mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     223-7210108
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433869
EAN/GTIN:
     4007081710077
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Stahl/Stahl Flachrundkopf 4 x 10mm

PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Stahl/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet und Nietdorn aus verzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Kopfform:
Flachrundkopf
Luftdicht:
Nein
Bohrlochdurchmesser:
4.1 mm
Nietdorndurchmesser:
2.6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Nietschaftdurchmesser:
4 mm
Max. Setzkopfdurchmesser:
8 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Material Hohlniet:
Stahl, verzinkt
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Nietbare Materialstärke max:
6.5 mm
Nietbare Materialstärke min:
1.5 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,04728*
€ 0,06008*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04779*
€ 0,06359*
1 Tag
29000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0487*
€ 0,06427*
1 Tag
24000
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0671*
Lager 223
29000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,06366*
€ 0,08256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08256*
€ 0,09825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07986*
€ 0,09503
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06366*
€ 0,07576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.