Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 15mm Mehrbereichs-Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4,8x15mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 15mm Mehrbereichs-Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4,8x15mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 15mm Mehrbereichs-Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4,8x15mm GESIPA
Artikeldetailsicht GESIPA GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 15mm Mehrbereichs-Blindniet Alu/VA Flachrundkopf 4,8x15mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     223-7210097
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433893
EAN/GTIN:
     4007081720151
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
Standard-Blindniete

GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu VA Flachrundkopf 4,8 x 15mm

Einhand-Rohrbieger mit Ratschenvorschub

Ausführung: Mit mechanischem Ratschenvorschub und ergonomischem Griff. Durch den Bajonettverschluss lassen sich die Biegesegmente schnell und einfach wechseln.

Anwendung: Zum maßgenauen Einhand-Biegen bis 90° von weichem Kupfer- und Aluminiumrohr, weichem, ummanteltem Kupferrohr sowie weichem Präzisionsstahlrohr. Zur Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen in allen Ebenen.

Lieferumfang: Kunststoffkoffer, Grundgerät, Gegenhalteplatte, Gegenhaltesegmente und 4 Biegesegmente.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Maßgenaues Einhand-Biegen bis 90° von weichem Kupfer- und Aluminiumrohr, weichem, ummanteltem Kupferrohr sowie weichem Präzisionsstahlrohr
Biegewinkel:
90 °
SB-Verpackt:
Nein
Lieferumfang:
Grundgerät, Gegenhalteplatte, Gegenhaltesegmente und 4 Biegesegmente, in Kunststoffkoffer
Einsatzbereich:
zur Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen in allen Ebenen
Für Rohrdurchmesser (max.):
12 mm
Für Rohrdurchmesser (min.):
6 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,08608*
€ 0,10558*
2 Tage
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08778*
€ 0,10931*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,08798*
€ 0,10998*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,09099*
€ 0,11409*
Lager 223
3000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,11628*
€ 0,14528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,14528*
€ 0,17288
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14028*
€ 0,16693
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11628*
€ 0,13837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 72,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.