Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-7210070 Herst.-Nr.: 1433827 EAN/GTIN: 4007081700092 |
| |
|
| | |
| GESIPA Mehrbereichs-Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 4 x 13mm PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 St. | Kopfform: | Flachrundkopf | Luftdicht: | Nein | Bohrlochdurchmesser: | 4.1 mm | Nietdorndurchmesser: | 2.3 mm | SB-Verpackt: | Nein | Wasserdicht: | Nein | Nietschaftdurchmesser: | 4 mm | Max. Setzkopfdurchmesser: | 8 mm | Nietschaftlänge: | 13 mm | Material Hohlniet: | Aluminium-Magnesium-Legierung | Material Nietdorn: | Stahl, verzinkt | Nietbare Materialstärke max: | 9.5 mm | Nietbare Materialstärke min: | 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,02969* | € 0,04109* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,03543* | € 0,04623* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,03725* | € 0,05065* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,03853* | € 0,05199* | | | | Lager 223 | | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,04906* | € 0,06636* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|