Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M6-A2 Kleinpack (VE200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M6-A2 Kleinpack (VE200)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M6-A2 Kleinpack (VE200)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M6-A2 Kleinpack (VE200)
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M6-A2 Kleinpack (VE200)
Artikel-Nr.:
     223-7155043
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154260
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

E-NORM Sechskantmuttern DIN 985/M6-A2 Kleinpack (VE200)

Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl mit Polyamidklemmteil, niedrige Form (=Standard),Sicherungsmuttern DIN 985 Edelstahl
Weitere Informationen:
Eckmaß:
11.05 mm
Gewicht:
0.204 kg
Hinweis:
Durchmesser ≤ 5 - Werkstoff Güte 6-8
Normart:
DIN
Werkstoff:
Edelstahl
Gewindeart:
metrischem Regelgewinde
Normnummer:
985
Antriebsart:
Sechskant
Ausführung:
niedrige Form
Nenngröße:
6 mm
Oberfläche:
blank
Mutternhöhe:
6 mm
Typbezeichnung:
Muttern
Gewindesteigung:
1 mm
Güte Werkstoff:
A2
Normbezeichnung:
niedrige Sechskantmutter mit nichtmetallischem Klemmteil
Schlüsselweite:
10 mm
Hinweis zur Norm:
Dokument zur DIN 985 wurde zurückgezogen
Höhe der Mutter:
4,5 mm
Werkstoff Einsatz:
Polyamid
Gewinde [metrisch]:
M6
Nylonring vorhanden:
1
Temperaturbereich bis:
120 °C
Temperaturbereich von:
-50 °C
gesamte Höhe der Mutter:
6 mm
Dokument wurde ersetzt durch:
DIN EN ISO 10511 (Regelgewinde)
Gewindedurchmesser [metrisch]:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3400
200
€ 4,95*
ab € 0,0158*
€ 0,0237*
3 Tage
600
200
€ 6,99*
ab € 0,0252*
€ 0,0376*
200
€ 9,80*
ab € 0,0287*
€ 0,0423*
200
€ 9,80*
ab € 0,0288*
€ 0,0423*
Lager 223
3400
200
€ 8,50*
ab € 0,0383*
€ 0,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.