Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800X600X210 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800X600X210 mm grau
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800X600X210 mm grau
Artikel-Nr.:
     223-6897018
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816837191
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800X600X210 mm grau

Transportkasten TK 800/210-0, Wände/Boden geschlossen
• Aus Polypropylen, Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ab einer Höhe von 210 mm mit Grifflochung
• Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Auflast:
800 kg
Stapelbar:
Ja
Grifflochung:
Ja
Farbe/Lackierung:
Grau
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
80 kg
Wände durchbrochen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.