Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllcontainer 1100 ltr, Kunststoff grün Runddeckel, serienmäßig mit Kindersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllcontainer 1100 ltr, Kunststoff grün Runddeckel, serienmäßig mit Kindersicherung
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllcontainer 1100 ltr, Kunststoff grün Runddeckel, serienmäßig mit Kindersicherung
Artikel-Nr.:
     223-6896414
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784035255
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter

CAB BETRIEB Müllcontainer 1100 ltr, Kunststoff grün Runddeckel, serienmäßig mit Kindersicherung

Müllcontainer, Kunststoff 1,1 m³
• Robust und formstabil
• Hergestellt nach DIN EN 840
• Aus HDPE, Farbe grün, weitere Farben auf Anfrage lieferbar
• Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung
• Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien
• Wasserablaufstutzen serienmäßig
• Arretierbar und mobil
• Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen
• Mit Radstopp
• Runddeckel mit Kindersicherung

Hinweis: Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
1470 mm
Breite:
1370 mm
Tiefe:
1115 mm
Fassungsvermögen:
1,1 m³
Gewicht:
70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,59*
€ 799,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,75*
€ 788,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,22*
€ 739,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,99*
€ 697,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,27*
€ 626,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.