Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Kunststoff-Band Umreifungs-Set 13 mm PRA Komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Kunststoff-Band Umreifungs-Set 13 mm PRA Komplett
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Kunststoff-Band Umreifungs-Set 13 mm PRA Komplett
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Kunststoff-Band Umreifungs-Set 13 mm PRA Komplett
Artikel-Nr.:
     223-6896230
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198175002
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Plastikband
Umreifungs Set

CAB BETRIEB Kunststoff-Band Umreifungs-Set 13 mm PRA Komplett

Kunststoffband-Umreifungs-Set, 13 und 16 mm

• Einfache Handhabung durch separate Spannratsche und Klemmhebel
• Verschlusssicher durch Verformung der Hülse
• Geeignet für 13-mm- und 16-mm-PP-Kunststoffband und PET-Umreifungsband

Lieferung:
Einteiliges Spann- und Verschlussgerät
Verschlusshülsen: 13 x 28 oder 16 x 28 mm, 2000 Stück.
PP-Kunststoffband: 13 x 0,5 oder 16 x 0,5 mm im Bandspendekarton, 1 Rolle.

Hinweis: Für gelegentliche bis häufigere Umreifungen und leichte bis mittelschwere Packstücke.
Weitere Informationen:
Made in Germany:
-
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,06*
€ 166,96*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 167,57*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,43*
€ 176,75*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 168,07*
€ 202,65*
Lager 223
4
pro Stück
€ 8,50*
ab € 222,87*
€ 263,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,86*
€ 313,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 44,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,49*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,64*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 31,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.