Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Müllcontainer verzinkt 1,1 cbm mit Kindersich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllcontainer verzinkt 1,1 cbm mit Kindersich
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Müllcontainer verzinkt 1,1 cbm mit Kindersich
Artikel-Nr.:
     223-6896043
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784035262
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter

CAB BETRIEB Müllcontainer verzinkt 1,1 cbm mit Kindersich

Müllcontainer, verzinkt 1,1 m³
• Aus Stahlblech, feuerverzinkt
• Verriegelung mit Dreikantschlüssel
• 4 Sicherheitslenkrollen ohne Lenksperre (gegen Aufpreis lieferbar)
• Verschließbare Zentralbremse mit Fußhebelbetätigung

Hinweis: Kindersicherung im Deckel.
Weitere Informationen:
Höhe:
1420 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
1020 mm
Fassungsvermögen:
1,1 m³
Nutzlast:
440 kg
Gewicht:
122 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,73*
€ 2.014,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,23*
€ 1.969,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,50*
€ 1.830,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,51*
€ 1.757,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,99*
€ 1.682,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.