| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6895321 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031372801106 |
| |
|
| | |
| E.B.F. PE-Bändchengewebeplane, 4 X 6 Meter mit Rand Und Ösen 180 G/M², weiß PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß • Mit Rand und Ösen • Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe; beidseitig PE beschichtet; absolutwasserdicht, nicht UV-beständig • 12 x 12 Bändchen/ Inch² • 160 g/ m², zzgl. Beschichtung • Reißfestigkeit ca. 750 N/ 5cm • Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m • Jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel) Weitere Informationen: | | Abmessung (L x B): | 4 x 6 m | Gewebegewicht: | 160 g/m² | Gewicht [kg]: | 2,25 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 28,88* | € 39,48* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 30,18* | € 39,76* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 31,14* | € 40,87* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,65* | € 41,49* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 39,94* | € 52,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|