| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4031372801106 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GWP160024NA EAN/GTIN: 4031372801106 |
| |
|
| | |
| Gewebeplane (schwere Ausführung) • Laminiert auf beiden Seiten • Geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum • Aluminium-Ösen in 1-m-Abständen • UV-stabilisiert, transluzent • 160 g/m² • Reißfestigkeit 55 kp Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,25 kg | Abmessungen: | 4 x 6 m | Abmessung L x B: | 4 x 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bändchengewebeplanen, Gewebeplanen, Gewebeplane, Plane, Planen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,65* | € 39,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,14* | € 41,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,48* | € 41,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,8404* | € 41,9704* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 36,97* | € 48,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 m² (ab € 1,54042* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|