| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883986 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007795010814 |
| |
|
| | |
| SCHOERKEN Flaschenzug 220Kg mit Seilbremse Schoerken Universal-Flaschenzug • Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen • Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid • Seil aus Polypropylen • Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Seilbremse | Tragkraft: | 220 kg | Normalhubhöhe: | 2,5 m | Seil-Ø: | 6 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,73* | € 59,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,93* | € 60,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,63* | € 61,31* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,96* | € 61,89* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 58,95* | € 74,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|