| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883416 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021885014841 |
| |
|
| | |
| BS ROLLEN Möbelroller 600X350mm 500 Kg Kunststoff Allzweckroller mit Kunststoff-/Gummirad • Aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz • Genoppter Rutschschutzbelag • Farbe: grau Weitere Informationen: | | Basis: | Allzweckroller | Farbe: | grau | Material: | Multiplex-Sperrholz | Tragkraft: | 500 kg | Aufbauhöhe: | 145 mm | Ausführung: | mit Lenkrollen | Einsatzbereich: | Schwerlast | Raddurchmesser: | 100 mm | Befestigungsart: | zum Anschrauben | Farbe Radkörper: | beige | Zusatzinformation: | aus 7- bis 9fach verleimtem Multiplex-Sperrholz | Breite Ladefläche: | 350 mm | Länge Ladefläche: | 600 mm | Material Radkörper: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,88* | € 34,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,98* | € 34,25* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,24* | € 34,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,68* | € 36,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 35,65* | € 44,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|