Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Folie, Rettungsweg links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Folie, Rettungsweg links
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Folie, Rettungsweg links
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Folie, Rettungsweg links
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Folie, Rettungsweg links
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Folie, Rettungsweg links
Artikel-Nr.:
     223-6820092
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589113726
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...

SAFETYMARKING Rettungszeichen 200x400mm Folie, Rettungsweg links

Rettungsschild, Notausgang links mit Richtungspfeil

• ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
• DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
• Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
400 mm
Länge:
200 mm
Garantie:
Nein
Material:
Folie
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen , 67510-4 Unterklasse C
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Ja
Ausführung Rettungsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 14,56*
1
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 14,56*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 11,60*
€ 15,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,55*
€ 15,73*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 15,26*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0089
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
15.3030
ab € 27,37*
Ähnlich
Wolk
15.0089
ab € 10,02*
Ähnlich
Wolk
38.0088
ab € 3,88*
Ähnlich
Wolk
15.0088
ab € 5,09*
Ähnlich
Wolk
44.0088
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.