| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6820074 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816840948 |
| |
|
| | |
| ELOS Trikotputzlappen 10kg hellbunt Trikotputzlappen HT, hellbunt • Reißfest, nassfest, weich und saugstark • Putzlappen der Sorte HT (Helltrikot) • Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen • Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen • Streng nach DIN 61650 sortiert Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 61650 Putzlappen aus Lumpenstücken | Farbe: | hellbunt | Branche: | alle Industrien | Farbton: | hellbunt | Gewicht: | 10 kg | Material: | Baumwolle (CO) | Reißfest: | Ja | Ohne Ösen: | Ja | fusselfrei: | Ja | Ausfärbend: | Nein | Ohne Knöpfe: | Ja | Einsatzbereich: | Reinigungsvorgänge im Innen- und Außenbereich | Saugfähigkeit: | saugfähig | Ohne Reißverschlüsse: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Putzlappen, Putzlumpen, Reinigungslappen, Vlies-Tuch, Vliestuch, putzlumpen bunt, vlies tuch, putzlumpen 10kg |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Ballen | € 9,80* | ab € 10,27* | € 13,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Ballen | € 4,95* | ab € 10,82* | € 14,72* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Ballen | € 5,50* | ab € 14,86* | € 20,91* | | | | | | | | | | pro Ballen | € 4,90* | ab € 16,50* | € 23,82* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 22,62* | € 30,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|