Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillmobil Kombihalter unteres Teil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Kombihalter unteres Teil
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Kombihalter unteres Teil
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Kombihalter unteres Teil
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Kombihalter unteres Teil
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Kombihalter unteres Teil
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Kombihalter unteres Teil
Artikel-Nr.:
     223-6820056
Hersteller:
     BRILLMOBIL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025002159996
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Brillmobil Kombihalter unteres Teil

Kombihalter, mit breiter Grundplatte

• 2-teilig oder Einzelteile, mit 3 Aufnahmen
Weitere Informationen:
Basis:
Klappwagen
Farbe:
blau
Gewicht:
16 kg
Farbe RAL:
RAL 5007
Tragkraft:
250 kg
Breite Rad:
32 mm
Etagenhöhe:
205 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe gesamt:
930 mm
Breite gesamt:
470 mm
Etagenhöhe 1:
205 mm
Länge gesamt:
815 mm
Durchmesser Rad:
125 mm
Ausführung Räder:
TPE-Bereifung
Rahmenkonstruktion:
Stahlrohrkonstruktion
Anzahl Ebenen gesamt:
1 St.
Anzahl starre Ebenen:
1 St.
Breite Boden/Ladefläche:
450 mm
Länge Boden/Ladefläche:
720 mm
Ausführung Boden/Ladefläche:
starr
Oberfläche Böden/Ladeflächen:
Oberfläche Buchedekor
Material/Konstruktion Böden/Ladeflächen:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 21,94*
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 16,20*
€ 21,97*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 16,28*
€ 22,07*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 16,36*
€ 22,17*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 20,30*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.