Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihalter unten B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihalter unten B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten
Kombihalter unten B55xT150 mm 3 Aufnahmen für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-164921
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     4025002159996
EAN/GTIN:
     4025002159996
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Kombihalter, mit breiter Grundplatte • 2-teilig oder Einzelteile, mit 3 Aufnahmen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bott
(B x T):
55 x 150 mm
Ausführung:
unteres Teil
Tiefe:
150 mm
Breite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bott lochplatte, lochplatte, PL-Kombihalter unteres Teil
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 21,82*
9 Tage
18
€ 4,79*
ab € 16,19*
€ 21,83*
1 Tag
21
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 21,84*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 16,28*
€ 21,94*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 16,37*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.