| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6810018 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163773221 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Ratschen-Zurrgurt 2-Tlg. 50mm Länge 8m, K-Haken Ratschen-Zurrgurt, 2000–4000 daN, zweiteilig • DIN EN 12195-2 Weitere Informationen: | | 2-teilig: | ja | Hakentyp: | Karabinerhaken | Zugkraft: | 2000 (direkt), 4000 (Umreifung) daN | Gurtbreite: | 50 mm | Farbe Gurte: | blau | Material/Güte: | GS-geprüft | Zurrgurtlänge: | 8 m | Tüv/GS geprüft: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,36* | € 19,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,41* | € 19,14* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,81* | € 19,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,07* | € 19,94* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,08* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|