Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C
Artikeldetailsicht GLORIA GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C
Artikel-Nr.:
     223-6793602
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006325106225
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher

GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 6 GA 6 Kg Löschleistung: 55A 233 B,C

Dauerdruckpulverlöscher PD GA GLORIA

• Löschmittelbehälter aus Qualitätsstahl
• Handhebel-Armatur
• Druckhebelventil aus Metall
• Fußring
• Schlauchleitung alterungsbeständig
• Wandhalter mit 2 Gummitüllen
• Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
• Prüf- und nachfüllbar
• Zulassung für Deutschland und Österreich

Hinweis: Nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Modell:
PD 6 GA
Löschleistung nach DIN EN 3:
34A 233B C
Löschmitteleinheiten (LE):
10/15
Löschmittelinhalt:
6 kg
Funktionsdauer:
ca. 20 sec
Spritzweite:
ca. 6 m
Gewicht:
ca. 9,1 kg
Herstellerartikelnummer:
21010000
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,17*
€ 51,92*
3 Tage
137
€ 5,99*
ab € 43,63*
€ 52,50*
2 Tage
183
€ 4,99*
ab € 43,83*
€ 52,55*
1 Tag
185
€ 5,45*
ab € 43,91*
€ 52,80*
Lager 223
111
€ 8,50*
ab € 100,94*
€ 116,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,09*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.