| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6792889 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006325106515 |
| |
|
| | |
| GLORIA Dauerdruckpulverlöscher PD 12 GA Adler 12 Kg Löschleistung: 43A 233B,C Dauerdruckpulverlöscher PDE ADLER • Standardgerät mit Druckhebelventil aus Metall • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C • Komplett mit Wandhaken • Prüf- und nachfüllbar • Einsatzbereiche: Heizungsanlage, Garage, Hausgebrauch • Zulassung für Deutschland und Österreich Weitere Informationen: | | Modell: | PD 12 GA Adler | Löschleistung nach DIN EN 3: | 55A 233B C | Löschmitteleinheiten (LE): | 15 | Funktionsdauer: | ca. 22 sec | Gewicht: | ca. 18,06 kg | Herstellerartikelnummer: | 21411216 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,25* | € 80,08* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 66,88* | € 80,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 66,50* | € 80,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,03* | € 80,51* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 122,86* | € 144,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|