| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6698149 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030584170024 |
| |
|
| | |
| ELOS Vliestuch Saugfix weiss 30X38cm 50 Blatt Putztuch Saugfix Eigenschaften: • Airlaid-Material • Reißfest, nassfest, lebensmittelunbedenklich, weich, fusselarm, saugstark • Weiches, fusselarmes und saugstarkes Wischtuch aus hochwertigem Vlies Einsatzbereiche: • Sauber und hygienisch für viele Einsatzbereiche geeignet Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Breite: | 380 mm | Lagen: | 1 | Grammatur: | 70 g/m² | Blatt: | 50 (einzeln) Stück | Farbe: | weiß | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Vlies-Tuch, Vliestuch, putzpapier weiß einlagig, vlies tuch, papier-wischtücher weiß |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 4,88* | € 6,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,43* | € 7,61* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,48* | € 8,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 6,78* | € 9,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,48* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|