Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYLOTEC Auffanggurt ARG 30 Art. G-0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt ARG 30 Art. G-0030
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt ARG 30 Art. G-0030
Artikeldetailsicht SKYLOTEC SKYLOTEC Auffanggurt ARG 30 Art. G-0030
Artikel-Nr.:
     223-6691388
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030281089995
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

SKYLOTEC Auffanggurt ARG 30 Art. G-0030

Auffanggurt ARG 30

Ausführung:
• Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
• Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
• Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
• Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet
• Max. Lebensdauer: 10 Jahre
• Max. Personenzahl: 1
• Ösen: Rückenöse, Brustöse
• Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
• Handwäsche bis: 40 °C
• Max. zulässiges Gewicht: 100 kg
Anwendungsbereiche: Bau, Dachdecker, Zimmerer, Hubarbeitsbühnen
Zulassung/Norm: EN 361:2002
Material: Gurt: Polyester, Rückenöse: Stahl, Brustöse: Stahl
Gewicht: 1,11 kg
Größe: Einheitsgröße, Hüftumfang: 800-1100 mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 361:2002
Basis:
Auffanggurt
Farbe:
orange
D-Ring:
ohne
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
1.1924 kg
Größe:
Einheitsgröße
Halteöse:
ohne
Abseilöse:
ohne
Auffangöse:
hintere Auffangöse (Rückenöse)
Rettungsöse:
ohne
Schnallentyp:
Schlitzschnalle
Sitzgurtöse:
ohne
Textilpflege:
Waschen 40 °C (Handwäsche)
Beinpolsterung:
ohne
Art Auffanggurt:
2-Punkt-Auffanggurt
Steigschutzöse:
ohne
Lebensdauer max.:
8 a
Anwendungsbereich:
Arbeiten in Höhe/Tiefe
Material Gurtband:
Polyester (PES)
Rückenpolsterung:
ohne
Schulterpolsterung:
ohne
Bauchgurtverschluss:
ohne
Zulässiges Gewicht:
100 kg
Temperaturbereich bis:
45 °C
Temperaturbereich von:
-35 °C
Größeneinstellung durch:
Schultergurte
Material Auffangöse (Brust):
Stahl
Material Auffangöse (Rücken):
Stahl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 4,79*
ab € 52,90*
€ 66,05*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 66,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,80*
€ 66,36*
€ 4,90*
ab € 51,48*
€ 66,46*
Lager 223
51
€ 8,50*
ab € 69,68*
€ 86,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.