Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6681699
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018336707926
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 90cm

BARTH Schnürsenkel 90cm schwarz

Schnürsenkel, rund
Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Ausführung:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
31B09038
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel 90 cm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,07*
Lager 223
102
6
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 3,84*
1 Tag
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,20004*
€ 17,04*
1 Tag
17
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,44004*
€ 17,32002*
6 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 12,53004*
€ 17,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.