Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARTH Schnürsenkel 120cm schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 120cm schwarz
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 120cm schwarz
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 120cm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6681086
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018336705601
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel

BARTH Schnürsenkel 120cm schwarz

Schnürsenkel, flach

Ausführung:
• Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
• Länge 120 und 150 cm für Stiefel
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Ausführung:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
04B120038
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
516
12
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,52*
5 Tage
544
12
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,59*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,64*
12
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,65*
Lager 223
492
12
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 3,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.