Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARTH Schnürsenkel 75cm schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 75cm schwarz
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 75cm schwarz
Artikeldetailsicht BARTH BARTH Schnürsenkel 75cm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6681085
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018336704789
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 75 cm lang

BARTH Schnürsenkel 75cm schwarz

Schnürsenkel, flach

Ausführung:
• Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
• Länge 120 und 150 cm für Stiefel
Weitere Informationen:
Länge:
75 cm
Ausführung:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
04B075038
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, schnürsenkel schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
12
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,32*
1 Tag
84
12
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,36*
1 Tag
84
12
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,40*
6 Tage
100
12
€ 4,30*
ab € 1,72*
€ 2,45*
Lager 223
84
12
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 2,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.