Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB PROTECT Kattun Putzlappen hellbunt 10Kg Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Kattun Putzlappen hellbunt 10Kg Pack
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Kattun Putzlappen hellbunt 10Kg Pack
Artikeldetailsicht CAB PROTECT CAB PROTECT Kattun Putzlappen hellbunt 10Kg Pack
Artikel-Nr.:
     223-6680019
Hersteller:
     CAB PROTECT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816840955
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen bunt

CAB PROTECT Kattun Putzlappen hellbunt 10Kg Pack

Kattun-Putzlappen, hellbunt

• Mischgewebe
• Industriell gereinigte Ware
• Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe, Ösen
• Zur groben Reinigung
• Nach DIN 61650
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 61650 Putzlappen aus Lumpenstücken
Farbe:
hellbunt
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
10 kg
Material:
Baumwolle (CO), Mischgewebe, Kattun dünn
Reißfest:
Ja
Ohne Ösen:
Ja
fusselfrei:
Ja
Ausfärbend:
Nein
Ohne Knöpfe:
Ja
Einsatzbereich:
Maschinenreinigung
Saugfähigkeit:
saugfähig
Ohne Reißverschlüsse:
Ja
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen 10kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
157
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,59*
€ 22,92*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 22,97*
2 Tage
159
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 23,23*
2 Tage
159
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,99*
€ 23,42*
Lager 223
158
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 21,69*
€ 29,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.