| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6674002 Herst.-Nr.: L-0097-2 EAN/GTIN: 4030281002147 |
| |
|
| | |
| SKYLOTEC Verbindungsmittel mit 2m Bandfalldämpfer BFD SK12 FS 90/Stak TW Nr. L-0097-2 Verbinder mit Falldämpfer BFD Y SK 12 Ausführung: • Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer • Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt • Längere Lebensdauer • Maximal zulässiges Gewicht: 100 kg Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002 Weitere Informationen: | | Ausführung: | I-Strang, 2,0 m | Marke: | Skylotec | Gewicht: | 1,07 kg | WGNr.: | 800A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 77,44* | € 97,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,88* | € 97,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,84* | € 98,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,64* | € 98,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 99,78* | € 124,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|