| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6671272 Herst.-Nr.: L-0329 EAN/GTIN: 4030281086406 |
|
|
| | |
| SKYLOTEC Lifeline Horizontal Band 20m mit Ratsche und 2 Karabiner Gurtband LIFELINE Ausführung: • Temporäres Horizontalsicherungssystem • Für Montagearbeiten, z. B. im Stahl- und Gerüstbau • Geeignet für 2 Personen auf einer Strecke von 20 m Zulassung/Norm: EN 795-B Material: • Seil: Polyester • Karabiner: Stahl Gewicht: 2,87 kg Weitere Informationen: | | WGNr.: | 800A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,37* | € 179,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 149,42* | € 180,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,26* | € 182,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 154,88* | € 183,31* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 194,80* | € 228,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|