| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976796641 Herst.-Nr.: L-0329 EAN/GTIN: 4030281086406 |
|
|
| | |
| Skylotec L-0329 LIFELINE HORIZONTAL Ratsche, 2 Karab.,Tasche als Temporäre Horizontal-Sicherungssysteme sind bei Montagearbeiten im Stahlbau, im Gerüstbau und generell am Bau sehr beliebt. LIFELINE HORIZONTAL ist ein transportables, sehr schnell montierbares und flexibel einsetzbares Anschlagmittel. Zwei Personen können damit auf einer Strecke von bis zu 20 Metern gesichert arbeiten. Die Befestigung der beiden Karabiner des Systems erfolgt beispielweise mittels Schlingen an geeigneten Strukturen wie Stahlträgern, Gerüstrahmen oder Betonsäulen. Die zu verwendende Struktur muss gemäß neuem Verordnungszertifikat nur noch für eine Mindestfestigkeit von 6 kN ausgelegt sein, da im Sturzfall durch dämpfende Elemente ohnehin die in das System eingeleitete Kraft auf max. 6 kN begrenzt wird. - 20 Meter horizontale Sicherungsstrecke - Verwendete Struktur muss nur 6 kN Belastung standhalten - Flexibles Horizontal-Sicherungssystem für nahezu jede Baustelle Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-02-01-90 | Werksnummer: | L-0329 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 3,027074 | Länge brutto mm: | 0,00 | Breite brutto mm: | 0,00 | Höhe brutto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,027074 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,16* | € 182,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 149,77* | € 182,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,37* | € 184,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,97* | € 185,41* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,67* | € 203,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|