Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Handsägeblatt Sandflex 300mm 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Handsägeblatt Sandflex 300mm 18 Zähne
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Handsägeblatt Sandflex 300mm 18 Zähne
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Handsägeblatt Sandflex 300mm 18 Zähne
Artikel-Nr.:
     223-6610130
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3906-300-18-100
EAN/GTIN:
     7311518233570
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt

BAHCO Handsägeblatt Sandflex 300mm 18 Zähne

Handsägeblatt, HSS/Bimetall

Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität.

Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Höhe in:
0.025 in
Höhe mm:
0.65 mm
Anwendung:
Metallzerspanung
Breite in:
1/2 in
Breite mm:
13 mm
Gewicht [Gramm]:
17 g
Länge in:
12 in
Länge mm:
300 mm
Gewicht oz:
0.6 oz
Blattbreite:
13 mm
Blattlänge:
300 mm
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
SANDFLEX®
Blattstärke:
0.65 mm
Blattmaterial:
Bimetall, Blattrücken: Federstahl, Zahnkante: Super-HSS-Stahl
Zähne gewellt:
Nein
Gesamtlänge mm:
300 mm
Zähne gefräst:
Nein
Zähne pro Zoll:
18
Zähne gehärtet:
Ja
Für Handsägetyp:
Metallsägebogen
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne geschränkt:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
897
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,33*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,41*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,48*
1 Tag
900
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,49*
Lager 223
897
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,27*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,94*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,64*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,85*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.