| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6610080 Herst.-Nr.: DN-9999-0966-1 EAN/GTIN: 4001895901829 |
| |
|
| | |
| 3M Microfaser-Reinigungstuch 360X320mm grün Mikrofaser-Reinigungstuch Scotch-Brite™ Ausführung: Waschbar bis 95 °C, ohne Weichspüler. Scotch-Brite™ Mikrofaser-Reinigungstuch Zur Feucht- und Nassreinigung von Glasoberflächen. Der Einsatz ist mit und ohne Chemie möglich. Sehr hohe Schmutz- und Wasseraufnahme, hinterlässt eine fussel- und streifenfreie Oberfläche. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Breite: | 320 mm | Länge: | 400 mm | Harzfrei: | Nein | Kratzfrei: | Nein | Fusselfrei: | Ja | Säurefrei: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Silikonfrei: | Nein | Antistatisch: | Nein | Material Tuch: | Polyester/Nylon | Einsatzbereich: | Für die Trocken-, Feucht- und Nassreinigung von Glasoberflächen | Lösemittelbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Feuchtpflegetücher, Feuchttücher, Handreinigungstuch, Hochleistungs-Tuch, Hochleistungstuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, 3m wischtuch grün, feuchtpflegetücher, 3m feuchttücher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,87* | € 3,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,84* | € 4,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,80* | € 4,37* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,27* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|