Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Flaschendruckminderer ProControl Argon/CO2 f. 300 bar Gasflaschen / Arbeitsdruck bis 30 l/min nach DIN EN ISO 2503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GCE GCE Flaschendruckminderer ProControl Argon/CO2 f. 300 bar Gasflaschen / Arbeitsdruck bis 30 l/min nach DIN EN ISO 2503
Artikeldetailsicht GCE GCE Flaschendruckminderer ProControl Argon/CO2 f. 300 bar Gasflaschen / Arbeitsdruck bis 30 l/min nach DIN EN ISO 2503
Artikel-Nr.:
     223-6523842
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     PC0780998
EAN/GTIN:
     4031182213991
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer

GCE Flaschendruckminderer ProControl Argon/CO2 f. 300 bar Gasflaschen / Arbeitsdruck bis 30 l/min nach DIN EN ISO 2503

Einstufiger Flaschendruckminderer geeignet für Gasflaschen mit 300 bar Eingangsdruck

Für Argon/Co² - Arbeitsdruck 30 l/ min

Die Druckminderer der GCE ProControl-Serie haben eine robuste Bauart, die sich für den täglichen Gebrauch in überdachten Werkstätten, sowie für den Einsatz im Freien eignet. Ihre vertikal ausgerichtete Konstruktion erhöht die Handhabungssicherheit. Das Material für die Herstellung der Druckminderer wird immer so ausgewählt, um mit der jeweiligen Gasart kompatibel zu sein. Jeder Druckminderer wird vor Verlassen der Montagelinie individuell eingestellt und geprüft. Alle Druckminderer wurden in Europa mit mehr als 100 Jahren Erfahrung der GCE-Gruppe mit Produkten dieses Typs entwickelt, hergestellt und getestet. Gleichzeitig werden während des gesamten Prozesses vom Entwurf bis zur Produktion auch die neuesten technischen Erkenntnisse angewandt. GCE ProControl Druckminderer erfüllen die Anforderungen der Norm ISO 2503.


Hinweis: Einstufige Flaschendruckregler dienen dazu verdichtete, und unter Druck gelöste Gase aus Flaschen auf den gewünschten Arbeitsdruck zu mindern und zwar möglichst unabhängig von Vordruck- oder Entnahmemengenschwankungen.

  • Leistungsstarker Druckminderer für alle gängigen Anwendungen von technischen Gasen
  • Sichere Bauart gemäß der Norm ISO 2503
  • Robuster Manometer-Schutz mit rückseitiger Abdeckung, um Schmutz und Beschädigungen zu vermeiden
  • Verlängerte Lebensdauer, die Einsparungen in Bezug auf Service, Ersatzteile und vollständigen Austausch bringt 
  • Gekapseltes Regelventil für stabile und genaue Parametereinstellung
  • Einfache Bedienung dank ergonomischem Design
  • Manometer mit einer Genauigkeit gemäß der Norm ISO 5171, einem Kontrastzeiger und Skalen in den drei am häufigsten verwendeten Einheiten für eine bessere Gasdruckkontrolle 
  • Hervorragende Ausgangsdruckstabilität
  • Ergonomisches und robustes Design
  • Hohe Leistung
  • Hervorragende Parameter
  • Sicherheit bei der Arbeit mit Sauerstoff
  • Ersatzteilverfügbarkeit
  • Verfügbare Varianten für alle Industriegase in Druckflaschen mit einem Fülldruck von max. 300 bar
  • Erhältliches Zubehör - Rückschlagsicherung, Gassparmodus
  • Geeignet für alle gängigen Anwendungen technischer Gase aus Druckflaschen
  • Konform mit Normen EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145


Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Gasart:
Argon/Co2
Eingangsdruck:
300 bar
Arbeitsmanomometer:
30 l/min
Flaschenanschluss:
W30x2
Ausgang:
1/4" RH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.