| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6521782 Herst.-Nr.: 150-061 EAN/GTIN: 4317784407120 |
| |
|
| | |
| WITT Schlauchkupplung Sauerstoff G1/4RH Format 1-2 Schlauchkupplung FORMAT-1 Sauerstoff Nach EN 561 - ISO 7289. Zum Anschluss an das Arbeitsgerät. Sicherheitselemente: Filter, selbsttätige Gassperre, Gasrücktrittsventil. Schlauchanschluss 1/4 RH AG. Schlauchkupplungskörper und Stift bilden immer eine Einheit und müssen passend zueinander bestellt werden. Weitere Informationen: | | Bauart: | Körper | Gasart: | Sauerstoff O | Eingang Tülle Durchmesser/Gewinde: | G 1/4\" RH" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,20* | € 20,63* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,34* | € 20,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,47* | € 20,73* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,46* | € 22,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,78* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|