Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Brennereinsatz Propan 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GCE GCE Brennereinsatz Propan 30mm
Artikeldetailsicht GCE GCE Brennereinsatz Propan 30mm
Artikeldetailsicht GCE GCE Brennereinsatz Propan 30mm
Artikel-Nr.:
     223-6513325
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     4044
EAN/GTIN:
     8592346293977
Suchbegriffe:
Brennerkopf
Propan-Hochleistungsbrennerkopf
rhöna brennerkopf
brennerkopf

GCE Brennereinsatz Propan 30mm

Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz

Ausführung: Modell aus Edelstahl, Flammenlänge größer als 150 mm.

Anwendung: Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten.
Weitere Informationen:
Brennerkopf-Ø:
30 mm
Leistung b. P = 1,5 bar:
15,5 kW/h
Gasverbrauch b. P = 1,5 bar:
1200 g/h
Brennereinsatzanschluss:
M20 x 1 innen
Herstellerartikelnummer:
4044
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 13,58*
€ 19,12*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 13,60*
€ 19,14*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 13,76*
€ 19,45*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 19,54*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 14,16*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.