| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6513323 Herst.-Nr.: 4077 EAN/GTIN: 8592346096974 |
| |
|
| | |
| GCE Brennereinsatz Propan 50mm Propan-Hochleistungs-Brennereinsatz Ausführung: Modell aus Edelstahl, Flammenlänge größer als 150 mm. Anwendung: Zum Anwärmen, Abbrennen und Abflämmen für Teer- und Dachisolierarbeiten. Weitere Informationen: | | Brennerkopf-Ø: | 50 mm | Leistung b. P = 1,5 bar: | 47,6 kW/h | Gasverbrauch b. P = 1,5 bar: | 3700 g/h | Brennereinsatzanschluss: | M20 x 1 innen | Herstellerartikelnummer: | 9401930 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,05* | € 26,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,14* | € 27,07* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,21* | € 27,07* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,29* | € 27,24* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,02* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|